{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 16 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 16 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 303710 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250317 | |
Número del fabricante | 303710 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Forma AD 16
a petición
En stock
66 piezas en stock
89,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
89,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
66,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
80,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB |
Para pinzas de sujeción ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |