Carril transversal retrofit con almohadilla de conductor nivello® ancho 1,2 m con altura de viga 85 mm

Número de artículo: 30368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Escaleras
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30368
EAN / GTIN 4031405303683
Número del fabricante 030368

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 134 mm
  • Altura: 147 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud: 1200 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm