Módulo de distancia vacío 475x230x35mm

Número de artículo: 3036650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3036650
EAN / GTIN 4010886950258
Número del fabricante 3036650
Número L L60160 5178

Descripción

Descripción:

Para el banco de trabajo rodante 1505 y el banco de trabajo B 1500 Módulo de herramientas de control: inserto de espuma de 2 colores con dos nidos para piezas pequeñas Resistente a aceites y grasas Dimensiones: An. 475 x Pr. 230 x Al. 35 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 475 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop