Carril transversal retrofit con almohadilla de conductor nivello® ancho 0,93 m con altura de viga 73 mm

Número de artículo: 30366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Leitern
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30366
EAN / GTIN 4031405303669
Número del fabricante 030366

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 122 mm
  • Altura: 147 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 930 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra