{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Ejecución | BT-DC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303650 8 | |
EAN / GTIN | 4067263983989 | |
Número del fabricante | 303650 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma AD 8 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
79,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
91,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
47,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |