Carril transversal retrofit con almohadilla de conductor nivello® ancho 0,93 m con altura de viga 58 mm

Número de artículo: 30365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Leitern
    Tipo de producto Larguero / travesaño

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 30365
    EAN / GTIN 4031405303652
    Número del fabricante 030365

    Descripción

    Descripción:

    • Incl.

    Característica:

    • Anchura: 109 mm
    • Altura: 147 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud: 930 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Ancho del carril cruzado: 930 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra