{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Ejecución | BT-DC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303640 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250164 | |
Número del fabricante | 303640 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma AD 20 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
64,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
73,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
36,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |