Raíl transversal retrofit de 1,2 m para escaleras de aluminio con altura de viga de 98 mm

Número de artículo: 30364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Escaleras
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30364
EAN / GTIN 4031405303645
Número del fabricante 030364

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 137 mm
  • Altura: 155 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 1200 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm