Soporte para tornillos de medición integrados, tuerca de apriete, para eje de 9,5 mm

Número de artículo: 303563
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
Número de artículo 303563
EAN / GTIN 4946368073996
Número del fabricante 303563
Número L L40010 14895

Descripción

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Fijación para cabezales micrométricos con tuerca de sujeción

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra