Soporte para tornillos de medición incorporados, eje plano, para eje de 9,5 mm

Número de artículo: 303562
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
Número de artículo 303562
EAN / GTIN 4946368073989
Número del fabricante 303562
Número L L40010 9952

Descripción

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Dispositivos para cabezales micrométricos de vástago liso

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop