Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB 20 mm

Número de artículo: 303473 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador BT 40
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ exterior D 44,5 mm
L2 47,5 mm
Rosca M M16×1
Perforación balluffchip
Voladizo L1 incl. cuello 63 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303473 20
EAN / GTIN 4062406531102
Número del fabricante 303473 20

Descripción

Ejecución:

  • Concentricidad ≤ 3 µm.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste V = 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
  • Presión del refrigerante hasta 80 bar.

Uso de la tabla Realización:

Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308760308802, cono reductor n.° 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra