E-torc Q R 6 0,25-6 Nm 1/4″

Número de artículo: 3034607
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3034607
EAN / GTIN 4002805936580
Número del fabricante 3034607
Número L L60160 5545

Descripción

Descripción:

Las características:
Electr. Herramienta de medición del ángulo de torsión en forma de destornillador
mango de diseño ergonómico
ideal para la comprobación/medición controlada de pares muy pequeños (>= 0,25 Nm)
Botón de señalización y confirmación LED integrado en el mango
Encaje hexagonal interno de 1/4″ para la sujeción directa de puntas
Las interfaces de usuario:
Conexión a través de un cable disponible por separado (cable de conexión ETQR 3066436) a la pantalla E-torc QR
La precisión:
Certificado de calibración de fábrica según DIN ISO 6789 tipo 1 clase C
Certificado de calibración DAKkS DKDR 3-7 clase 1 (opcional)
Alcance de suministro:
Destornillador dinamométrico con cabeza de medición ETQR6
En GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
incluido el certificado de calibración

Característica:

  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,25 Nm - 6 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y reparación
    • Análisis de casos de tornillos
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 236 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,0 mm
  • Precisión de medición Par: +/- 1 %
  • Precisión de medición Ángulo de giro: +/- 1 dígito
  • Precisión: +/- 1 %
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Visualización gráfica: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos industriales
    • Militar
    • Energía
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios
    • Ferrocarril

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra