{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 72,5 mm | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
Longitud útil L1 | 45,5 mm | |
Perforación para conducto de refrigeración | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303451 16 | |
EAN / GTIN | 4045197644800 | |
Número del fabricante | 303451 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono HT con perforaciones para conducto de refrigeración 16 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
358,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
518,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
556,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
283,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
⌀ exterior D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |