{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 72,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Longitud útil L1 | 45 mm | |
Conos reductores adecuados | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303450 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513090 | |
Número del fabricante | 303450 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono HT, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
250,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
369,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
189,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
321,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
⌀ exterior D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |