Sistema de carril para escaleras de rack: Tubo de acero galvanizado de 1500 mm de longitud

Número de artículo: 30345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 30345
EAN / GTIN 4031405303454
Número del fabricante 030345

Descripción

Descripción:

  • Sistema de riel para colgar escaleras de rack
  • Materiales: Tubo de metal ligero o tubo de acero
  • Diámetro de la tubería 30 mm
  • Longitudes disponibles: 1000 mm y 1500 mm
  • Nota: se requiere 1 soporte intermedio o soporte con tope para cada tubo de 1 m.

Característica:

  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud: 1500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Acero galvanizado / 1, 5 m.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra