{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 303445 10 | |
EAN / GTIN | 4045197486790 | |
Número del fabricante | 303445 10 |