Cono contracción térmica Forma ADB, BT 40 A = 130, ⌀ de sujeción D1: 25mm

Número de artículo: 303427 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 25 mm
Adaptador BT 40 A = 130
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ exterior D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303427 25
EAN / GTIN 4045197649461
Número del fabricante 303427 25

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de ⌀ 6).
  • Tam. 3−5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Similar a E-DIN 69882-8, forma G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760308806, prolongación de contracción n.º 302410302417, aparatos de contracción n.º 354210354400.