Cinturón de seguridad Multinormat S/M

Número de artículo: 303417295300S/M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303417295300S/M
EAN / GTIN 7330509725726
Número del fabricante 303417295300S/M

Descripción

Ejecución:


Material principal
98% poliéster, 2% fibra antiestática, tejido de punto por urdimbre, ignífugo, antiestático, 120 g/m²

Acabado
Espalda extendida

Detalles
Etiquetas externas
Anillo en D, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Bolsillos
Aberturas laterales para acceder a los bolsillos subyacentes de la prenda

Descripción:

  • Chaleco ligero de alta visibilidad con propiedades antiestáticas
  • Las bandas reflectantes en todo el contorno, incluidas las mangas, garantizan la visibilidad del usuario desde todas las direcciones
  • Con cremallera frontal y elegantes aberturas laterales que facilitan el acceso a la ropa y a los bolsillos inferiores
  • Certificado según EN 1149-5, EN ISO 14116, índice 1
  • EN ISO 20471, Clase 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra