Ejecución:
Material principal
98% poliéster, 2% fibra antiestática, tejido de punto por urdimbre, ignífugo, antiestático, 120 g/m²
Acabado
Espalda extendida
Detalles
Etiquetas externas
Anillo en D, ID-kortsficka säljes separat
Reflex
Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Bolsillos
Aberturas laterales para acceder a los bolsillos subyacentes de la prenda
Descripción:
- Chaleco ligero de alta visibilidad con propiedades antiestáticas
- Las bandas reflectantes en todo el contorno, incluidas las mangas, garantizan la visibilidad del usuario desde todas las direcciones
- Con cremallera frontal y elegantes aberturas laterales que facilitan el acceso a la ropa y a los bolsillos inferiores
- Certificado según EN 1149-5, EN ISO 14116, índice 1
- EN ISO 20471, Clase 3
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 1
- EN 1149-5