Cono de contracción térmica Forma AD 16 mm

Número de artículo: 303405 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador BT 30 corto
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303405 16
EAN / GTIN 4045197763679
Número del fabricante 303405 16

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de ⌀ 6).
  • Tam. 3−5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Similar a E-DIN 69882-8, forma G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760308806, prolongación de contracción n.º 302410302417, aparatos de contracción n.º 354210354400.