Carro portaherramientas Highline grande

Número de artículo: 3033708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3033708
EAN / GTIN 4010886950364
Número del fabricante 3033708
Número L L60160 4962

Descripción

Descripción:

Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante, así como pequeños compartimentos adicionales, soporte para destornilladores y latas
Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Chapa de acero, resistente a la corrosión y los arañazos, revestimiento por pulverización
El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
Cierre centralizado con cerradura de cilindro y llave de seguridad
5 cajones planos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
2 cajones altos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
Capacidad de carga por cajón 40 kg
Capacidad de carga total 500 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 1.045
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 125
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 785 mm
  • Altura total [mm]: 1.045 mm
  • Longitud total [mm]: 510 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 160 mm
    >
  • Capacidad de carga estática [kg]: 500 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra