Chaleco de alta visibilidad para herramientas S

Número de artículo: 303218045300S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303218045300S
    EAN / GTIN 7330509658345
    Número del fabricante 303218045300S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

    Detalles
    Amplias trabillas para el cinturón, Dos trabillas con cierre de adherencia a los lados para porta-martillos
    Portacuchillos con botón
    Botones metálicos
    Anillo en D

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones para cuchillo
    Bolsillo porta documentos en la parte delantera
    Bolsillos porta clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas, Bolsillo porta clavos en la parte trasera - extraíble
    Dos bolsillos Napoleón con espacio para papel A4, Bolsillos delanteros con fuelle y solapa así como bolsillo exterior con cremallera

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

    Cierre frontal
    Doble cremallera en la parte delantera para ajustar la anchura, Robusta cremallera de plástico unidireccional

    Accesorios
    Hebilla de cierre fijo, Cinturón textil

    Funcionalidad
    Malla pesada en la parte delantera hombros y espalda

    Refuerzo
    Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Moderno chaleco artesano con numerosos y prácticos bolsillos para herramientas y accesorios
    • Bolsillos desmontables para clavos y correa de cintura para reducir la tensión en hombros y cuello
    • Incluso tiene cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura, lo que proporciona un mejor ajuste y una mayor comodidad
    • Paneles de malla que hacen que el chaleco sea ligero y proporcione una buena ventilación
    • Certificado según la norma EN ISO 20471, S clase 1, M-4XL clase 2

    Norma:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra