Portabrocas corto Forma A 0,3-8 mm

Número de artículo: 303197 0,3-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción 0,3 mm - 8 mm
    Adaptador BT 40
    Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 30 µm
    Longitud de voladizo medida A 78 mm
    ⌀ exterior D 36 mm
    Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 4
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303197 0,3-8
    EAN / GTIN 2050001701244
    Número del fabricante 20.296.40.08

    Descripción

    Ejecución:

    Para giro a derecha y a izquierda.

    Volumen de suministro:

    Incluida llave de apriete.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra