Destornillador de revista con función de trinquete

Número de artículo: 3031691
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3031691
    EAN / GTIN 4010886950326
    Número del fabricante 3031691
    Número L L60160 5248

    Descripción

    Descripción:

    Un destornillador porta puntas de carraca con depósito
    Para un trabajo preciso en los espacios más estrechos
    Angulo de retorno mínimo, casi 0˚ (inmensurable con medios de medición mecánicos)
    Nailon reforzado con fibra de vidrio y TPE ergonómico garantizan un manejo óptimo y un trabajo ergonómico
    Regulación de rotación a derecha e izquierda mediante anillo rotativo, posición central neutra permite atornillar sin función de carraca

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6.3
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Longitud total [mm]: 250 mm
    • Anchura del mango [pulgadas]: 38,6 mm
    • Material del mango: 2 componentes
    • Longitud de la hoja: 125 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra