Escalera de plataforma con ruedas 6 peldaños

Número de artículo: 303106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303106
EAN / GTIN 4031405936959
Número del fabricante 303106
Número L L90110 116

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Amplia plataforma con ribete para un soporte seguro (800 x 650 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Dos rodillos Ø100 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Vigas cruzadas para una alta estabilidad
  • Anchura externa: 650 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3450 mm
  • Gastos generales: 1530 mm
  • Anchura externa: 1256 mm
  • Altura: 2520 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 650 mm
  • Altura de la plataforma: 1430 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1510 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones