{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 303082 3 | |
EAN / GTIN | 4062406109233 | |
Número del fabricante | 303082 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD, BT 40, MK interior: 3
a petición
En stock
74 piezas en stock
41,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 40 corto, MK interior: 3
a petición
En stock
91 piezas en stock
68,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 50 corto, MK interior: 3
a petición
En stock
65 piezas en stock
133,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 40 corto, MK interior: 3
a petición
En stock
360 piezas en stock
38,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 50 corto, MK interior: 3
a petición
En stock
138 piezas en stock
55,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 50 | SK 40 corto | SK 50 corto |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12000 rpm |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |