{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Número del fabricante | 303037 27 |