Plataforma de madera para escaleras polivalentes de 4 piezas adecuada para el nº de pedido 031314

Número de artículo: 30301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30301
EAN / GTIN 4031405303010
Número del fabricante 030301
Número L L90110 315

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras multiusos de 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 290 mm
  • Altura: 33 mm
  • Longitud: 1985 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra