{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302917 22 | |
EAN / GTIN | 4062406229986 | |
Número del fabricante | 302917 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono combinado portafresas Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
63,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
74,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
80,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | 22 | 22 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |