Chaleco de alta visibilidad XXL/3XL

Número de artículo: 302910225300XXL/3XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302910225300XXL/3XL
    EAN / GTIN 7330509751442
    Número del fabricante 302910225300XXL/3XL
    Número L L00980 2995

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto de urdimbre, 120 g/m²

    Detalles
    Cuello con tiras

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional

    Bolsillos
    Bucle de radio

    Descripción:

    • Un chaleco de alta visibilidad ligero y resistente con cremallera y bandas reflectantes en todo el contorno, para que te vean desde todas las direcciones
    • Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de alta visibilidad

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra