{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302905 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100438 | |
Número del fabricante | 302905 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
73,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
62,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
80,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 |