Cono combinado portafresas Forma A 40 mm

Número de artículo: 302897 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 40 mm
⌀ de sujeción D1 40 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6358
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ exterior D 70 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 40
Llave especial adecuada nº 309840 40
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302897 40
EAN / GTIN 4062406101152

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra