{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 302865 20 | |
EAN / GTIN | 4045197549075 | |
Número del fabricante | 302865 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de sujeción automática, BT 40, ⌀ D1: 20mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
236,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
328,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 90 mm |
Forma | AD | AD |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | 52 mm |