{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 309618 16M | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302844 16M | |
EAN / GTIN | 4062406243432 | |
Número del fabricante | 302844 16M |