Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 25

Número de artículo: 302800 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25
Adaptador BT 40 A = 160
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tuerca de apriete ER de recambio 25
Llave de apriete ER 25
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302800 25
EAN / GTIN 4250122615347
Número del fabricante 406.02.16.160

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.