{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Número del fabricante | 302755 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32
a petición
En stock
283 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.195 piezas en stock
50,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
85,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
89,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 30 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | ADB | AD | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |