{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
Adaptador | BT 30 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 16 | |
Llave de apriete ER | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302752 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002536 | |
Número del fabricante | 302752 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
89 piezas en stock
74,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
95,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Forma | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Cono de sujeción plano |