Chaleco XXL

Número de artículo: 302718045500XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis rot
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302718045500XXL
    EAN / GTIN 7330509374153
    Número del fabricante 302718045500XXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

    Detalles
    Bucle lateral para el martillo
    Bolsillo de identificación extraíble
    Amplias trabillas
    Abertura en la espalda para sujetar el arnés de seguridad

    Bolsillos
    Bolsillos de pecho sueltos con correas de seguridad, uno con bolsillo para teléfono y otro con botones de patente y portacuchillos
    Bolsillos para clavos - delante y detrás

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Chaleco en tejido fluorescente resistente y flexible a la vez.Garantizamos hasta 25 lavados a 85° con fluorescencia conservada
    • Certificado según EN471 Clase 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra