Chaleco L

Número de artículo: 302718045500L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis rot
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302718045500L
EAN / GTIN 7330509374122
Número del fabricante 302718045500L

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

Detalles
Bucle lateral para el martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Amplias trabillas
Abertura en la espalda para sujetar el arnés de seguridad

Bolsillos
Bolsillos de pecho sueltos con correas de seguridad, uno con bolsillo para teléfono y otro con botones de patente y portacuchillos
Bolsillos para clavos - delante y detrás

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaleco en tejido fluorescente resistente y flexible a la vez.Garantizamos hasta 25 lavados a 85° con fluorescencia conservada
  • Certificado según EN471 Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra