{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302607 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100797 | |
Número del fabricante | 302607 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma AD, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 32mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
43,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
93,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | 32 |
Forma | AD | ADB |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |