Cono de sujeción plano Forma ADB con canal de refrigeración 10 mm

Número de artículo: 302605 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 35 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 10
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302605 10
EAN / GTIN 4250122612964
Número del fabricante 406.04.10.63.K

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.
Canal de refrigeración cerrable con junta tórica.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra