{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Número del fabricante | 406.04.10.63 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma ADB 10 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
43,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
73,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
118,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 50 A = 100 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | 10 | 10 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 | 10 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |