3/8″ TORX Bit-Llave de vaso (Z-Serie) T30

Número de artículo: 3025Z-75 T30
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3025Z-75 T30
EAN / GTIN 4991644037162
Número del fabricante 3025Z-75 T30
Número L L60050 9633

Descripción

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 17 mm
Altura: 48,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
T30
Torx exterior
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra