{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302596 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944658 | |
Número del fabricante | 302596 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 25 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
252,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
43,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
84,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | PSC 63 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |