{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302593 12 | |
EAN / GTIN | 4045197944566 | |
Número del fabricante | 302593 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma AD con perforación para conducto de refrigeración 12 mm
a petición
En stock
72 piezas en stock
59,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
40,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
58,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 corto | BT 30 corto | BT 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 55 | 55 | 55 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |