{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2,5 mm - 16 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 50 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
Llave de apriete de recambio | SW6 | |
⌀ exterior D | 56 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 302575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931849 | |
Número del fabricante | 302575 2,5-16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |