{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
Longitud total L | 209 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 27 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 41 mm | |
Rosca M | M24 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111120 | |
Número del fabricante | 302515 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas 40 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
80,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
64,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Longitud de voladizo medida A | 55 | 52 |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | 40 |
Longitud cono portafresas L4 | 41 | 41 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | 40 |
⌀ de sujeción D1 | 40 | 40 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas |