Cono de sujeción plano 20 mm

Número de artículo: 302425 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador SK 40
Norma DIN 6359
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 52 mm
Longitud total L 156 mm
Rosca M M16
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302425 20
EAN / GTIN 4062406110093
Número del fabricante 302425 20

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra