{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la perforación D1 | 10 mm | |
⌀ del mango d | 32 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 302416 32/10 | |
EAN / GTIN | 4045197436146 | |
Número del fabricante | 302416 32/10 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |