Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° con tornillo de ajuste longitudinal 20/6 mm

Número de artículo: 302412 20/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de la perforación D1 6 mm
    ⌀ del mango d 20 mm
    Longitud total L 160 mm
    ⌀ D2 14 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302412 20/6
    EAN / GTIN 4045197435941
    Número del fabricante 302412 20/6

    Descripción

    Ejecución:

    Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
    Con tornillo de ajuste longitudinal, corto.

    Aplicación:

    Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

    Nota:

    Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.